Motion
CINTA 56215 VHB 4941 GRIS 3"X36YD  45.0 MIL

3M
56215 VHB TAPE 4941 GRAY 3"X36YD 45.0 MIL

3M™ Cinta VHB 4941, Gris, 3 pulg. x 36 yardas, 45 mil, 3 rollos por caja
Artículo MI #03164714
No. Fabricante 56215 VHB TAPE 4941 GRAY 3"X36YD 45.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
56215 VHB TAPE 4941 GRAY 3"X36YD 45.0 MIL

3M™ Cinta VHB 4941, Gris, 3 pulg. x 36 yardas, 45 mil, 3 rollos por caja
Artículo MI #03164714
No. Fabricante 56215 VHB TAPE 4941 GRAY 3"X36YD 45.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Longitud total
    36 yardas
  • Grosor general
    45 mm
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    85 lb/pulg2
  • Grosor
    0.045 pulg.
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    22 pulg.
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00021200562150
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200562150

Descripción general

Descripción del fabricante
56215 CINTA VHB 4941 GRIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Gris, 1.1 mm ( 0.045 pulg.), adhesivo multiusos y núcleo de espuma acrílica conformable que ofrece un buen equilibrio de resistencia y conformabilidad
  • Eliminar taladrado, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza asociada
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes
  • Certificación UL GREENGUARD y UL GREENGUARD Gold, que contribuye al crédito LEED