Motion
CINTA 56228 VHB 5925 NEGRA 1"X72YD  25.0 MIL

3M
56228 VHB TAPE 5925 BLACK 1"X72YD 25.0 MIL

Cinta adhesiva de espuma de doble cara VHB℮
Artículo MI #03164715
No. Fabricante 56228 VHB TAPE 5925 BLACK 1"X72YD 25.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
56228 VHB TAPE 5925 BLACK 1"X72YD 25.0 MIL

Cinta adhesiva de espuma de doble cara VHB℮
Artículo MI #03164715
No. Fabricante 56228 VHB TAPE 5925 BLACK 1"X72YD 25.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Altura total
    25 mm
  • Longitud total
    72 yardas
  • Grosor general
    25 mm
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    90 lb/pulg2
  • Grosor
    0.025 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico modificado
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00021200562280
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200562280

Descripción general

Descripción del fabricante
56228 CINTA VHB 5925 NEGRO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Adhesivo acrílico modificado de 0.025 pulg. (0.6 mm) en blanco o negro y núcleo de espuma acrílica muy adaptable que se une a una amplia variedad de sustratos, incluidas pinturas con revestimiento en polvo y superficies irregulares
  • Elimine el taladrado, el rectificado, el repintado, el atornillado, la soldadura y la limpieza
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más al ofrecer mejores capacidades de llenado de espacios
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes