Motion
CINTA 56375 VHB 4611 GRIS 1/2"X36YD  45.0 MIL

3M
56375 VHB TAPE 4611 GRAY 1/2"X36YD 45.0 MIL

Cinta adhesiva de espuma de doble cara VHB℮
Artículo MI #03164734
No. Fabricante 56375 VHB TAPE 4611 GRAY 1/2"X36YD 45.0 MIL
Precio119.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
56375 VHB TAPE 4611 GRAY 1/2"X36YD 45.0 MIL

Cinta adhesiva de espuma de doble cara VHB℮
Artículo MI #03164734
No. Fabricante 56375 VHB TAPE 4611 GRAY 1/2"X36YD 45.0 MIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio119.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Altura total
    43 mm
  • Longitud total
    36 yardas
  • Grosor general
    45 mm
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    90 lb/pulg2
  • Grosor
    0.045 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicación
    Adhesión
  • Material de apoyo
    Espuma acrílica
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00021200563751
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200563751

Descripción general

Descripción del fabricante
56375 CINTA VHB 4611 GRIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Gris oscuro, 0.045 pulg. (1.1 mil), el adhesivo de uso general con espuma firme tiene una característica añadida de resistencia a altas temperaturas
  • Eliminar taladrado, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza asociada
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos