Motion
56484 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 465 TRANSPARENTE 1"X540YD  2.0 MIL

3M
56484 ADHESIVE TRANSFER TAPE 465 CLEAR 1"X540YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 465, transparente, 1 pulg. x 540 yardas, 2 mil, 9 rollos por caja
Artículo MI #03164750
No. Fabricante 56484 ADHESIVE TRANSFER TAPE 465 CLEAR 1"X540YD 2.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
56484 ADHESIVE TRANSFER TAPE 465 CLEAR 1"X540YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 465, transparente, 1 pulg. x 540 yardas, 2 mil, 9 rollos por caja
Artículo MI #03164750
No. Fabricante 56484 ADHESIVE TRANSFER TAPE 465 CLEAR 1"X540YD 2.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    0.002 pulg.
  • Longitud
    540 yardas
  • Grosor del revestimiento
    0.004 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    25 oz-in (acero)
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft densificado
  • Número de Upc del fabricante
    00021200564840
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a +250 °F
  • UPC_NO
    00021200564840

Descripción general

Descripción del fabricante
56484 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 465 TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Une una amplia variedad de sustratos, incluidos metal, vidrio, madera, papel, pintura y muchos plásticos
  • 60# El revestimiento kraft densificado sin blanquear permite aplicaciones manuales o manuales
  • Proporciona enlaces consistentemente fuertes a temperaturas de hasta 250°F/121°C
  • Adhesivo acrílico agresivo 400 une en contacto