Motion
56900 NOTAS ADHESIVAS 5400 3"X3" AMARILLO CANARIO

3M
56900 POST-IT NOTES 5400 3"X3" CANARY YELLOW

Notas Post-it® 5400 3 en x3 pulgadas (7.62 cm x 7.62 cm) Amarillo Canario
Artículo MI #03164768
No. Fabricante 56900 POST-IT NOTES 5400 3"X3" CANARY YELLOW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
56900 POST-IT NOTES 5400 3"X3" CANARY YELLOW

Notas Post-it® 5400 3 en x3 pulgadas (7.62 cm x 7.62 cm) Amarillo Canario
Artículo MI #03164768
No. Fabricante 56900 POST-IT NOTES 5400 3"X3" CANARY YELLOW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.2 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Peso
    0.243 lb

Detalles

  • 3M Número de stock heredado
    70005141497
  • Cantidad del caso
    48
  • Color
    Amarillo
  • Número de stock del fabricante
    7000122955
  • Número de Upc del fabricante
    00021200569005
  • Cantidad mínima del pedido
    48
  • Número de hojas
    50
  • Número por interior
    6
  • Cantidad del paquete
    48
  • Tipos de productos
    Notas
  • UPC_NO
    00021200569005

Descripción general

Descripción del fabricante
56900 NOTAS ADHESIVAS 5400 3"X3"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3 pulg. x 3 pulg., Amarillo canario
  • Las Notas Post-it® se pegan firmemente y se retiran limpiamente.
  • Adhesivo exclusivo diseñado para su uso en papel o en planificadores.
  • La nota adhesiva favorita n.o 1 de Estados Unidos.
  • Deje recordatorios o mencione información importante.
  • 4 almohadillas por paquete, 50 hojas por almohadilla.
  • Las notas Post-it® son reciclables.
  • El documento de Post-it® Notes procede de bosques certificados, renovables y gestionados de forma responsable