Motion
59016 BANDERAS POST-IT 684-ARR1 .47"X1.7" SURTIDO BRILLANTE 20 CADA UNO 100 BANDERAS TTL

3M
59016 POST-IT FLAGS 684-ARR1 .47"X1.7" ASORT BRIGHTS 20 EACH 100 TTL FLAGS

Indicadores Post-it® 684-ARR1, 0,47 pulg. x 1.7 pulg. Surtido de luces brillantes 20 cada uno 100 indicadores TTL
Artículo MI #03164773
No. Fabricante 59016 POST-IT FLAGS 684-ARR1 .47"X1.7" ASORT BRIGHTS 20 EACH 100 TTL FLAGS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
59016 POST-IT FLAGS 684-ARR1 .47"X1.7" ASORT BRIGHTS 20 EACH 100 TTL FLAGS

Indicadores Post-it® 684-ARR1, 0,47 pulg. x 1.7 pulg. Surtido de luces brillantes 20 cada uno 100 indicadores TTL
Artículo MI #03164773
No. Fabricante 59016 POST-IT FLAGS 684-ARR1 .47"X1.7" ASORT BRIGHTS 20 EACH 100 TTL FLAGS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.5 pulg.
  • Longitud total
    1.7 pulg.
  • Ancho general
    0.47 pulg.
  • Tamaño de la pestaña
    12 mm
  • Peso
    0.046 lb

Detalles

  • Cantidad del caso
    24
  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00021200590160
  • Cantidad mínima del pedido
    24
  • Número de hojas
    100
  • Número por interior
    6
  • Tipos de productos
    Indicadores
  • UPC_NO
    00021200590160

Descripción general

Descripción del fabricante
59016 BANDERAS POST-IT 684-ARR1 .47"X1.7"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Surtido de colores primarios, 0,47 pulg. Amplio.
  • Encuéntralo rápido.
  • Las banderas facilitan marcar y resaltar información importante.
  • Ideal para marcar documentos sin escribirlos.
  • 100/Dispensador para llevar, 1 dispensador/paquete
  • Se utiliza para llamar la atención sobre elementos críticos, organizar archivos o codificar por colores.
  • Facilite la solicitud de acción.
  • Se pega firmemente y se retira limpiamente.
  • El dispensador mantiene las banderas organizadas y fáciles de encontrar.