Motion
59030 NOTA ADHESIVA 653-8AF  1-3/8"X1-7/8" COLORES NEÓN

3M
59030 POST-IT NOTE 653-8AF 1-3/8"X1-7/8" NEON COLORS

Notas Post-it® 653-8AF, colores Capetown de 1-3/8 x 1-7/8 pulgadas (34,9 x 47,6 mm)
Artículo MI #03164775
No. Fabricante 59030 POST-IT NOTE 653-8AF 1-3/8"X1-7/8" NEON COLORS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
59030 POST-IT NOTE 653-8AF 1-3/8"X1-7/8" NEON COLORS

Notas Post-it® 653-8AF, colores Capetown de 1-3/8 x 1-7/8 pulgadas (34,9 x 47,6 mm)
Artículo MI #03164775
No. Fabricante 59030 POST-IT NOTE 653-8AF 1-3/8"X1-7/8" NEON COLORS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.875 pulg.
  • Ancho general
    1.375 pulg.
  • Peso
    0.153 lb

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00021200590306
  • Cantidad mínima del pedido
    48
  • Número de hojas
    50
  • Cantidad del paquete
    8
  • Tipos de productos
    Notas
  • UPC_NO
    00021200590306

Descripción general

Descripción del fabricante
NOTA ADHESIVA 59030 653-8AF 1-3/8"X1-7/8"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Colección Ciudad del Cabo, 1 3/8 x 1 7/8 pulgadas
  • Las Notas Post-it® se pegan firmemente y se retiran limpiamente.
  • Adhesivo exclusivo diseñado para su uso en papel o en planificadores.
  • La nota adhesiva favorita n.o 1 de Estados Unidos.
  • Deje recordatorios o mencione información importante.
  • 50 hojas/almohadilla 8 Almohadillas/paquete.
  • Las notas Post-it® son reciclables.