Motion
61176 SOLVENTE DE WHISKY RESISTENTE A LA CINTA DE ENMASCARAR 226 NEGRO 2"X60YD  10.0 MIL

3M
61176 SCOTCH SOLVENT RESIST MASKING TAPE 226 BLACK 2"X60YD 10.0 MIL

Scotch® Cinta de enmascarar resistente a disolventes 226, negra, 2 pulg. x 60 yd, 10.6 mil, 24 por caja
Artículo MI #03164858
No. Fabricante 61176 SCOTCH SOLVENT RESIST MASKING TAPE 226 BLACK 2"X60YD 10.0 MIL
Precio394.76 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
61176 SCOTCH SOLVENT RESIST MASKING TAPE 226 BLACK 2"X60YD 10.0 MIL

Scotch® Cinta de enmascarar resistente a disolventes 226, negra, 2 pulg. x 60 yd, 10.6 mil, 24 por caja
Artículo MI #03164858
No. Fabricante 61176 SCOTCH SOLVENT RESIST MASKING TAPE 226 BLACK 2"X60YD 10.0 MIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio394.76 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor
    10.6 mil
  • Peso
    1.729 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    38 oz-in
  • Material de apoyo
    Papel recubierto de polietileno
  • Color
    Negro
  • Número de stock del fabricante
    70006172590
  • Número de Upc del fabricante
    00021200611766
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +225 °F
  • UPC_NO
    00021200611766

Descripción general

Descripción del fabricante
61176 SOLVENTE DE WHISKY ESCOCÉS RESISTENTE A LA CINTA DE ENMASCARAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta de papel de crepé saturado laminada en polietileno ofrece una excelente resistencia química
  • Ayuda a proteger las superficies de muchas soluciones a base de disolventes y agua
  • El adhesivo de goma de alta adherencia se pega y sella en una variedad de superficies
  • Se retira limpiamente de la mayoría de las superficies opacas durante hasta tres meses de exposición al aire libre
  • Buenas roturas de cinta y varillas rápidas a mano
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"