Motion
61178 SOLVENTE DE WHISKY RESISTENTE A LA CINTA DE ENMASCARAR 226 NEGRO 4"X60YD  10.0 MIL

3M
61178 SCOTCH SOLVENT RESIST MASKING TAPE 226 BLACK 4"X60YD 10.0 MIL

Scotch® Cinta de enmascarar resistente a disolventes 226, negra, 4 pulg. x 60 yd, 10.6 mil, 8 por caja
Artículo MI #03164860
No. Fabricante 61178 SCOTCH SOLVENT RESIST MASKING TAPE 226 BLACK 4"X60YD 10.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
61178 SCOTCH SOLVENT RESIST MASKING TAPE 226 BLACK 4"X60YD 10.0 MIL

Scotch® Cinta de enmascarar resistente a disolventes 226, negra, 4 pulg. x 60 yd, 10.6 mil, 8 por caja
Artículo MI #03164860
No. Fabricante 61178 SCOTCH SOLVENT RESIST MASKING TAPE 226 BLACK 4"X60YD 10.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor
    10.6 mil
  • Peso
    3.1 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    38 oz-in
  • Material de apoyo
    Papel recubierto de polietileno
  • Color
    Negro
  • Número de stock del fabricante
    70006172947
  • Número de Upc del fabricante
    00021200611780
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +225 °F
  • UPC_NO
    00021200611780

Descripción general

Descripción del fabricante
61178 SOLVENTE DE WHISKY ESCOCÉS RESISTENTE A LA CINTA DE ENMASCARAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta de papel de crepé saturado laminada en polietileno ofrece una excelente resistencia química
  • Ayuda a proteger las superficies de muchas soluciones a base de disolventes y agua
  • El adhesivo de goma de alta adherencia se pega y sella en una variedad de superficies
  • Se retira limpiamente de la mayoría de las superficies opacas durante hasta tres meses de exposición al aire libre
  • Buenas roturas de cinta y varillas rápidas a mano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos