Motion
61456 CINTA DE POLIÉSTER 8403 VERDE 1/2"X72YD

3M
61456 POLYESTER TAPE 8403 GREEN 1/2"X72YD

Cinta de película - Longitud: 72 yardas, Ancho: 1/2 pulg., Grosor: 2.4 mil, Verde
Artículo MI #03164869
No. Fabricante 61456 POLYESTER TAPE 8403 GREEN 1/2"X72YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
61456 POLYESTER TAPE 8403 GREEN 1/2"X72YD

Cinta de película - Longitud: 72 yardas, Ancho: 1/2 pulg., Grosor: 2.4 mil, Verde
Artículo MI #03164869
No. Fabricante 61456 POLYESTER TAPE 8403 GREEN 1/2"X72YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Resistencia a la tensión
    46 pulg.
  • Grosor
    2.4 mil
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    27 (acero) oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Silicona
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Verde
  • Elongación en el descanso
    150 %
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a +425 °F
  • UPC_NO
    00021200614569

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE POLIÉSTER 61456 VERDE 8403
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs