Motion
61648 CINTA DE PELÍCULA DE COLOR ESCOCÉS 690 ROJA 12 MM X 66 M

3M
61648 SCOTCH COLORED FILM TAPE 690 RED 12 MM X 66 M

Scotch® Cinta de película - Longitud: 66 m, Ancho: 12 mm, Grosor: 2.3 mil, Rojo
Artículo MI #03164889
No. Fabricante 61648 SCOTCH COLORED FILM TAPE 690 RED 12 MM X 66 M
Precio14.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
61648 SCOTCH COLORED FILM TAPE 690 RED 12 MM X 66 M

Scotch® Cinta de película - Longitud: 66 m, Ancho: 12 mm, Grosor: 2.3 mil, Rojo
Artículo MI #03164889
No. Fabricante 61648 SCOTCH COLORED FILM TAPE 690 RED 12 MM X 66 M
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
Precio14.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    66 m
  • Resistencia a la tensión
    35 pulg.
  • Grosor
    2.3 mil
  • Ancho
    12 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    30 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma natural
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Rojo
  • Elongación en el descanso
    45 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200616488
  • UPC_NO
    50021200616483

Descripción general

Descripción del fabricante
61648 CINTA DE PELÍCULA DE COLOR ESCOCÉS 690
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.