Motion
61652 CINTA DE PELÍCULA DE COLOR ESCOCÉS 690 ROJA 48 MM X 66 M

3M
61652 SCOTCH COLORED FILM TAPE 690 RED 48 MM X 66 M

Scotch® Cinta de película - Longitud: 66 m, Ancho: 48 mm, Grosor: 2.3 mil, Rojo
Artículo MI #03164891
No. Fabricante 61652 SCOTCH COLORED FILM TAPE 690 RED 48 MM X 66 M
Precio49.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
61652 SCOTCH COLORED FILM TAPE 690 RED 48 MM X 66 M

Scotch® Cinta de película - Longitud: 66 m, Ancho: 48 mm, Grosor: 2.3 mil, Rojo
Artículo MI #03164891
No. Fabricante 61652 SCOTCH COLORED FILM TAPE 690 RED 48 MM X 66 M
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
Su precio$49.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    66 m
  • Resistencia a la tensión
    35 pulg.
  • Grosor
    2.3 mil
  • Ancho
    48 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    30 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma natural
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Rojo
  • Elongación en el descanso
    45 %
  • UPC_NO
    50021200616520

Descripción general

Descripción del fabricante
61652 CINTA DE PELÍCULA DE COLOR ESCOCÉS 690
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de película transparente 2.3 (0.058) utilizada para la codificación por colores (rojo, blanco, azul, verde, amarillo, negro)
  • El material de soporte UPVC tiene un grosor de 1.5 (0.038), es resistente a la humedad y a los productos químicos
  • Excelente manejo, fácil de rasgar a mano y de larga duración
  • Eliminación limpia de una amplia variedad de superficies
  • Fácil de aplicar sin dispensador o con P-400 o P-410

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos