Motion
61655 CINTA DE PELÍCULA DE COLOR ESCOCÉS 690 BLANCA 12 MM X 66 M

3M
61655 SCOTCH COLORED FILM TAPE 690 WHITE 12 MM X 66 M

Scotch® Cinta de codificación por colores 690, blanca, 12 mm x 66 m, 144 rollos/caja
Artículo MI #03164892
No. Fabricante 61655 SCOTCH COLORED FILM TAPE 690 WHITE 12 MM X 66 M
Precio16.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
61655 SCOTCH COLORED FILM TAPE 690 WHITE 12 MM X 66 M

Scotch® Cinta de codificación por colores 690, blanca, 12 mm x 66 m, 144 rollos/caja
Artículo MI #03164892
No. Fabricante 61655 SCOTCH COLORED FILM TAPE 690 WHITE 12 MM X 66 M
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
Precio16.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    66 m
  • Resistencia a la tensión
    35 pulg.
  • Grosor
    2.3 mil
  • Ancho
    12 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    30 oz-in (acero)
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    45 %
  • UPC_NO
    50021200616551

Descripción general

Descripción del fabricante
61655 CINTA DE PELÍCULA DE COLOR ESCOCÉS 690
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos