Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la aplicación8 pulg.
- Anchura de la aplicación6 pulg.
- Longitud8 pulg.
- Resistencia a la tensión60 pulg.
- Grosor2.5 mil
- Peso2.4 lb
- Ancho6 pulg.
Detalles
- Fuerza de adhesión50 oz-in
- Material de apoyoPolipropileno
- ColorMulticolor
- Elongación en el descanso160 %
- Número de stock del fabricante70006088697
- Número de Upc del fabricante00021200618444
- Cantidad de hoja8
- UPC_NO00021200618444
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- 5” x 8”, 6” x 8” o 6” x 10”, rollo de cintas de bolsa sensibles a la presión de fácil dispensación con un borde adhesivo y una sección central impresa que no requiere pegamento
- Diseñado con mensaje impreso: "DOCUMENTOS ADJUNTOS"
- Mejore el rendimiento hasta en un 40 % al emparejarlo con los dispensadores complementarios M797 y M727.
- El fuerte soporte de película proporciona humedad
- y barrera resistente a la abrasión para resistir los rigores del transporte
- Adhesivo de caucho sintético agresivo que proporciona una excelente adhesión a varias superficies y evita la fricción para reducir la posibilidad de paquetes perdidos o retrasados
- El soporte de película conformable se adapta a paquetes y sustratos de envío voluminosos y curvos
- 500 o 400 (tamaño 6” x 10” ) bolsas/rollo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.