Motion
62225 LENGÜETA PARA COLGAR 1074 TRANSPARENTE 1"X2", 70070197440

3M
62225 SCOTCHPAD HANG TAB 1074 CLEAR 1"X2", 70070197440

3M™ Pestaña colgante 1074, transparente, 1 pulg. x 2 pulg., 1000 por caja (10 pestañas/almohadilla 100 almohadillas/paquete 10 paquetes/caja)
Artículo MI #03164905
No. Fabricante 62225 SCOTCHPAD HANG TAB 1074 CLEAR 1"X2", 70070197440
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
62225 SCOTCHPAD HANG TAB 1074 CLEAR 1"X2", 70070197440

3M™ Pestaña colgante 1074, transparente, 1 pulg. x 2 pulg., 1000 por caja (10 pestañas/almohadilla 100 almohadillas/paquete 10 paquetes/caja)
Artículo MI #03164905
No. Fabricante 62225 SCOTCHPAD HANG TAB 1074 CLEAR 1"X2", 70070197440
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2 pulg.
  • Grosor
    13.5 mil
  • Peso
    7.7 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    55 oz-in
  • Aplicación
    Paquetes con envoltura encogible colgantes
  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    50021200622255
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +32 °F
  • Número de piezas
    10
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mínimo de +32 °F
  • UPC_NO
    50021200622255

Descripción general

Descripción del fabricante
62225 PESTAÑA COLGANTE SCOTCHPAD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 1” x 2”, orificio de estilo redondo para colgar productos en tiendas minoristas
  • El adhesivo de caucho sintético sensible a la presión se adhiere al instante a envases, cajas y superficies de productos envueltas en plástico retráctil para facilitar la aplicación
  • El soporte resistente a roturas de bordes y fisuras se mantiene a lo largo del tiempo
  • La cinta transparente permite que la copia del paquete, los mensajes de marca y los gráficos se muestren
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"