Motion
62534 SUJETADOR SJ3401 BUCLE BLANCO 5/8"X50YD  0.15"ESPESOR INGLÉS

3M
62534 FASTENER SJ3401 LOOP WHITE 5/8"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo SJ3401, blanco, 5/8 pulg. x 50 yardas, 18 rollos por caja
Artículo MI #03164916
No. Fabricante 62534 FASTENER SJ3401 LOOP WHITE 5/8"X50YD 0.15"ENG THICK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
62534 FASTENER SJ3401 LOOP WHITE 5/8"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo SJ3401, blanco, 5/8 pulg. x 50 yardas, 18 rollos por caja
Artículo MI #03164916
No. Fabricante 62534 FASTENER SJ3401 LOOP WHITE 5/8"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    5/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Sólo bucle
  • Número de stock del fabricante
    70070089167
  • Número de Upc del fabricante
    00021200625343
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    00021200625343

Descripción general

Descripción del fabricante
62534 CIERRE SJ3401 BUCLE BLANCO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuando se combina con los cierres de gancho 3M™ , este cierre resellable proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres
  • El cierre de lazo de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • Ningún adhesivo o revestimiento permite la fijación cosiendo o con adhesivos líquidos o termofusibles
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 200°F (93°C)
  • Apto para uso en interiores o exteriores
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"