Motion
62544 SUJETADOR SJ3401 BUCLE NEGRO 2"X50YD  0.15"ESPESOR INGLÉS

3M
62544 FASTENER SJ3401 LOOP BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo SJ3401, negro, 2 pulg. x 50 yardas, 6 rollos por caja
Artículo MI #03164925
No. Fabricante 62544 FASTENER SJ3401 LOOP BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
62544 FASTENER SJ3401 LOOP BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo SJ3401, negro, 2 pulg. x 50 yardas, 6 rollos por caja
Artículo MI #03164925
No. Fabricante 62544 FASTENER SJ3401 LOOP BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Sólo bucle
  • Número de stock del fabricante
    70070089266
  • Número de Upc del fabricante
    00021200625442
  • Material
    Nailon
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    00021200625442

Descripción general

Descripción del fabricante
62544 CIERRE SJ3401 BUCLE NEGRO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuando se combina con los cierres de gancho 3M™ , este cierre resellable proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres
  • El cierre de lazo de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • Ningún adhesivo o revestimiento permite la fijación cosiendo o con adhesivos líquidos o termofusibles
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 200°F (93°C)
  • Apto para uso en interiores o exteriores
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"