Motion
62551 SUJETADOR SJ3402 GANCHO BLANCO 3/4"X50YD  0.15"ESPESOR INGLÉS

3M
62551 FASTENER SJ3402 HOOK WHITE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Cierre de gancho SJ3402, Blanco, 3/4 pulg. x 50 yardas, 16 rollos por caja
Artículo MI #03164932
No. Fabricante 62551 FASTENER SJ3402 HOOK WHITE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
62551 FASTENER SJ3402 HOOK WHITE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Cierre de gancho SJ3402, Blanco, 3/4 pulg. x 50 yardas, 16 rollos por caja
Artículo MI #03164932
No. Fabricante 62551 FASTENER SJ3402 HOOK WHITE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Solo gancho
  • Número de stock del fabricante
    70070099042
  • Número de Upc del fabricante
    00021200625510
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    00021200625510

Descripción general

Descripción del fabricante
62551 SUJETADOR SJ3402 GANCHO BLANCO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuando se combina con los sujetadores de lazo 3M™ , este sujetador resellable proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres
  • El cierre de gancho de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • Ningún adhesivo o revestimiento permite la fijación cosiendo o con adhesivos líquidos o termofusibles
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 200°F (93°C)
  • Apto para uso en interiores o exteriores
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"