Motion
62554 SUJETADOR SJ3402 GANCHO BLANCO 1"X50YD  0.15"ESPESOR INGLÉS

3M
62554 FASTENER SJ3402 HOOK WHITE 1"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Cierre de gancho SJ3402, Blanco, 1 pulg. x 50 yardas, 12 rollos por caja
Artículo MI #03164935
No. Fabricante 62554 FASTENER SJ3402 HOOK WHITE 1"X50YD 0.15"ENG THICK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
62554 FASTENER SJ3402 HOOK WHITE 1"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Cierre de gancho SJ3402, Blanco, 1 pulg. x 50 yardas, 12 rollos por caja
Artículo MI #03164935
No. Fabricante 62554 FASTENER SJ3402 HOOK WHITE 1"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Solo gancho
  • Número de stock del fabricante
    70070099075
  • Número de Upc del fabricante
    00021200625541
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    00021200625541

Descripción general

Descripción del fabricante
62554 SUJETADOR SJ3402 GANCHO BLANCO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuando se combina con los sujetadores de lazo 3M™ , este sujetador resellable proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres
  • El cierre de gancho de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • Ningún adhesivo o revestimiento permite la fijación cosiendo o con adhesivos líquidos o termofusibles
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 200°F (93°C)
  • Apto para uso en interiores o exteriores