Motion
62796 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 467MP TRANSPARENTE 14"X180YD  2.0 MIL

3M
62796 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 14"X180YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 467MP, transparente, 14 pulg. x 180 yardas, 2 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #03164954
No. Fabricante 62796 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 14"X180YD 2.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
62796 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 14"X180YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 467MP, transparente, 14 pulg. x 180 yardas, 2 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #03164954
No. Fabricante 62796 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 14"X180YD 2.0 MIL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    2.3 mil
  • Longitud
    180 yardas
  • Grosor del revestimiento
    4.2 mil
  • Ancho
    14 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    168 (acero inoxidable) oz-in, 52 (PVC) oz-in, 58 (policarbonato) oz-in, 61 (acrílico) oz-in, 62 (ABS) oz-in, 77 (aluminio) oz-in, 80 (vidrio) oz-in
  • Color
    Borrar
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200627965
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +400 °F
  • UPC_NO
    00021200627965

Descripción general

Descripción del fabricante
62796 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 467MP TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta adhesiva nominal de 2 mil proporciona una resistencia excepcional al corte para metales y plásticos HSE
  • Proporciona una resistencia muy alta a los disolventes y la humedad
  • Revestimiento plano especial PCK para una mayor estabilidad dimensional en condiciones de almacenamiento, procesamiento, envío y aplicación de alta humedad
  • El revestimiento plano de 4.2 mil PCK prácticamente elimina los rizos, el pandeo y las ondulaciones
  • El adhesivo acrílico 200MP se considera el estándar de la industria para aplicaciones de unión industrial general y fijación gráfica
  • El adhesivo reposicionable temporalmente mejora la precisión de la colocación, lo que reduce el retrabajo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos