Motion
62951 SUJETADOR SJ3419FR RESISTENCIA DE LLAMA DE GANCHO S005 BEIGE 1"X50YD  0.15"ESPESOR INGLÉS

3M
62951 FASTENER SJ3419FR HOOK FLAME RESIS S005 BEIGE 1"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Cierre de gancho resistente a las llamas SJ3419FR, Beige, 1 pulg. x 50 yd, 12 por caja
Artículo MI #03164960
No. Fabricante 62951 FASTENER SJ3419FR HOOK FLAME RESIS S005 BEIGE 1"X50YD 0.15"ENG THICK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
62951 FASTENER SJ3419FR HOOK FLAME RESIS S005 BEIGE 1"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Cierre de gancho resistente a las llamas SJ3419FR, Beige, 1 pulg. x 50 yd, 12 por caja
Artículo MI #03164960
No. Fabricante 62951 FASTENER SJ3419FR HOOK FLAME RESIS S005 BEIGE 1"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Beige
  • Retardante de llama
    Retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Solo gancho
  • Número de stock del fabricante
    70070100733
  • Número de Upc del fabricante
    00021200629518
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    00021200629518

Descripción general

Descripción del fabricante
62951 SUJETADOR SJ3419FR RESISTENCIA DE LLAMA DE GANCHO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Este cierre de gancho resellable resistente a las llamas proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres para una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El cierre de lazo de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • Ningún adhesivo o revestimiento permite la fijación cosiendo o con adhesivos líquidos o termofusibles
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 200°F (93°C)
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a las llamas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs