Motion
63077 SUJETADOR SJ3418FR RESISTENCIA DE LLAMA DE BUCLE S005 BEIGE 5/8"X50YD  0.15" ENG THIC

3M
63077 FASTENER SJ3418FR LOOP FLAME RESIS S005 BEIGE 5/8"X50YD 0.15"ENG THIC

3M™ Tornillo de lazo resistente a las llamas SJ3418FR, beige, 5/8 pulg. x 50 yardas, 18 por caja
Artículo MI #03164964
No. Fabricante 63077 FASTENER SJ3418FR LOOP FLAME RESIS S005 BEIGE 5/8"X50YD 0.15"ENG THIC
Precio99.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
63077 FASTENER SJ3418FR LOOP FLAME RESIS S005 BEIGE 5/8"X50YD 0.15"ENG THIC

3M™ Tornillo de lazo resistente a las llamas SJ3418FR, beige, 5/8 pulg. x 50 yardas, 18 por caja
Artículo MI #03164964
No. Fabricante 63077 FASTENER SJ3418FR LOOP FLAME RESIS S005 BEIGE 5/8"X50YD 0.15"ENG THIC
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
Precio99.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    5/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Beige
  • Retardante de llama
    Retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Sólo bucle
  • Número de stock del fabricante
    70070101376
  • Número de Upc del fabricante
    00021200630774
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +220 °F
  • UPC_NO
    00021200630774

Descripción general

Descripción del fabricante
63077 SUJETADOR SJ3418FR BUCLE DE RESISTENCIA DE LLAMA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Este cierre de bucle resellable resistente a las llamas proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres para una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El cierre de lazo de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • Ningún adhesivo o revestimiento permite la fijación cosiendo o con adhesivos líquidos o termofusibles
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 200°F (93°C)
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a las llamas