Motion
63358 SUJETADOR SJ3418FR BUCLE DE RESISTENCIA A LLAMA NEGRO 2"X50YD  0.15"ESPESOR INGLÉS

3M
63358 FASTENER SJ3418FR LOOP FLAME RESIS BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo resistente a las llamas SJ3418FR, negro, 2 pulg. x 50 yd, 6 por caja
Artículo MI #03164965
No. Fabricante 63358 FASTENER SJ3418FR LOOP FLAME RESIS BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
63358 FASTENER SJ3418FR LOOP FLAME RESIS BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo resistente a las llamas SJ3418FR, negro, 2 pulg. x 50 yd, 6 por caja
Artículo MI #03164965
No. Fabricante 63358 FASTENER SJ3418FR LOOP FLAME RESIS BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    Retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Sólo bucle
  • Número de stock del fabricante
    70070105450
  • Número de Upc del fabricante
    00021200633584
  • Material
    Nailon
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +220 °F
  • UPC_NO
    00021200633584

Descripción general

Descripción del fabricante
63358 SUJETADOR SJ3418FR BUCLE DE RESISTENCIA DE LLAMA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Este cierre de bucle resellable resistente a las llamas proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres para una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El cierre de lazo de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • Ningún adhesivo o revestimiento permite la fijación cosiendo o con adhesivos líquidos o termofusibles
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 200°F (93°C)
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a las llamas