Motion
63359 SUJETADOR SJ3419FR GANCHO DE RESISTENCIA A LA LLAMA NEGRO 2"X50YD  0.15"ESPESOR INGLÉS

3M
63359 FASTENER SJ3419FR HOOK FLAME RESIS BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Cierre de gancho resistente a las llamas SJ3419FR, Negro, 2 pulg. x 50 yd, 6 por caja
Artículo MI #03164966
No. Fabricante 63359 FASTENER SJ3419FR HOOK FLAME RESIS BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
63359 FASTENER SJ3419FR HOOK FLAME RESIS BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Cierre de gancho resistente a las llamas SJ3419FR, Negro, 2 pulg. x 50 yd, 6 por caja
Artículo MI #03164966
No. Fabricante 63359 FASTENER SJ3419FR HOOK FLAME RESIS BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    Retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Solo gancho
  • Número de stock del fabricante
    70070105468
  • Número de Upc del fabricante
    00021200633591
  • Material
    Nailon
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    00021200633591

Descripción general

Descripción del fabricante
63359 SUJETADOR SJ3419FR RESISTENCIA DE LLAMA DE GANCHO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Este cierre de gancho resellable resistente a las llamas proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres para una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El cierre de lazo de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • Ningún adhesivo o revestimiento permite la fijación cosiendo o con adhesivos líquidos o termofusibles
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 200°F (93°C)
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a las llamas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"