Motion
63475 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 9482PC TRANSPARENTE 1"X60YD  2.0 MIL

3M
63475 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9482PC CLEAR 1"X60YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9482PC, transparente, 1 pulg. x 60 yardas, 2 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03164971
No. Fabricante 63475 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9482PC CLEAR 1"X60YD 2.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
63475 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9482PC CLEAR 1"X60YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9482PC, transparente, 1 pulg. x 60 yardas, 2 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03164971
No. Fabricante 63475 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9482PC CLEAR 1"X60YD 2.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    2 mil
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    4.2 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    30 (polietileno de alta densidad) oz-in, 35 (polietileno de baja densidad) oz-in, 50 (aluminio) oz-in, 50 (PVC) oz-in, 60 (acrílico) oz-in, 60 (metal pintado) oz-in, 60 (polipropileno) oz-in, 65 (ABS) oz-in, 65 (epoxi) oz-in, 65 (policarbonato) oz-in, 80 (acero inoxidable) oz-in, 90 (vidrio) oz-in
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200634758
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +450 °F
  • UPC_NO
    00021200634758

Descripción general

Descripción del fabricante
63475 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 9482PC
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta de 2.0 mil (0,05 mm) de grosor proporciona una alta adhesión a sustratos de baja energía superficial y pinturas con revestimiento en polvo
  • El forro de papel PCK (kraft con revestimiento de poliéster) de 58 lb proporciona resistencia a la humedad y minimiza las arrugas
  • Excelente resistencia química y resistencia al cizallamiento y al pelado
  • Diseñado para exposición a temperatura a corto plazo de hasta 450°F (232°C) y a largo plazo de hasta 300°F (149°C)
  • El adhesivo está reforzado con fibra para ofrecer estabilidad al rodillo en anchos estrechos y resistir el exudado
  • Poco olor para mejorar el entorno de trabajo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"