Especificaciones
Dimensiones
- Longitud72 yardas
- Altura total25 mm
- Longitud total72 yardas
- Grosor general25 mm
- Ancho general1 pulg.
- Resistencia a la tensión160 lb/pulg2
- Grosor0.025 pulg.
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Material adhesivoAcrílico
- AplicaciónAdhesión
- Material de apoyoEspuma acrílica
- ColorBlanco
- Número de Upc del fabricante00021200646157
- Número de piezas2 Rollo/Estuche
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +200 °F
- Tipo de productoCinta de espuma de doble cara
- UPC_NO00021200646157
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
- Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
- Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos
- Blanco, 0.6 mm ( 0.025 pulg.), adhesivo de uso general y núcleo de espuma acrílica firme
- Eliminar taladrado, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza asociada
- Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
- Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
- Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes