Motion
CINTA DE 64630 VHB, PAQUETE PEQUEÑO DE 4941 , GRIS, 1"X36YD , 45.0 MIL

3M
64630 VHB TAPE 4941 GRAY SMALL PACK 1"X36YD 45.0 MIL

Cinta adhesiva de espuma de doble cara VHB℮
Artículo MI #03165034
No. Fabricante 64630 VHB TAPE 4941 GRAY SMALL PACK 1"X36YD 45.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64630 VHB TAPE 4941 GRAY SMALL PACK 1"X36YD 45.0 MIL

Cinta adhesiva de espuma de doble cara VHB℮
Artículo MI #03165034
No. Fabricante 64630 VHB TAPE 4941 GRAY SMALL PACK 1"X36YD 45.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Altura total
    45 mm
  • Longitud total
    36 yardas
  • Grosor general
    45 mm
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Vida útil
    24 meses
  • Resistencia a la tensión
    85 lb/pulg2
  • Grosor
    0.045 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicación
    Adhesión
  • Material de apoyo
    Espuma acrílica
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00021200646300
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200646300

Descripción general

Descripción del fabricante
64630 CINTA VHB 4941 GRIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Gris, 1.1 mm ( 0.045 pulg.), adhesivo multiusos y núcleo de espuma acrílica conformable que ofrece un buen equilibrio de resistencia y conformabilidad
  • Eliminar taladrado, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza asociada
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes
  • Certificación UL GREENGUARD y UL GREENGUARD Gold, que contribuye al crédito LEED