Motion
64682 CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 8681 HS RANURA TRANSPARENTE 6"X36YD

3M
64682 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT SKIP SLIT 6"X36YD

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8681HS, Transparente, Saltar ranura, 6 pulg. x 36 yd, 2/caja
Artículo MI #03165050
No. Fabricante 64682 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT SKIP SLIT 6"X36YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64682 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT SKIP SLIT 6"X36YD

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8681HS, Transparente, Saltar ranura, 6 pulg. x 36 yd, 2/caja
Artículo MI #03165050
No. Fabricante 64682 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT SKIP SLIT 6"X36YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor
    0.014 pulg.
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    52 oz-in (pintura acrílica con esmalte), 55 oz-in (ABS), 72 oz-in (aluminio desnudo)
  • Material de apoyo
    Poliuretano
  • Color
    Transparente
  • Número de stock del fabricante
    70006148178
  • Número de Upc del fabricante
    00021200646829
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    00021200646829

Descripción general

Descripción del fabricante
64682 CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 8681
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.