Motion
64704 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO SJ3444 170 NEGRO 1"X50YD  0.28" (7.1 MM)

3M
64704 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3444 170 BLACK 1"X50YD 0.28"(7.1 MM)

3M™ Cierre resellable Dual Lock SJ3444, Negro, 1 pulg. x 50 yd, Tipo 170, 2 por caja
Artículo MI #03165058
No. Fabricante 64704 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3444 170 BLACK 1"X50YD 0.28"(7.1 MM)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64704 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3444 170 BLACK 1"X50YD 0.28"(7.1 MM)

3M™ Cierre resellable Dual Lock SJ3444, Negro, 1 pulg. x 50 yd, Tipo 170, 2 por caja
Artículo MI #03165058
No. Fabricante 64704 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3444 170 BLACK 1"X50YD 0.28"(7.1 MM)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Gancho de champiñones
  • Número de stock del fabricante
    70070488336
  • Número de Upc del fabricante
    00021200647048
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    00021200647048

Descripción general

Descripción del fabricante
64704 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cabezas en forma de seta entrelazadas en negro (170 de densidad de potencia por pulgada cuadrada) que proporcionan una sujeción fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
  • Se acopla con densidades de vástago tipo 250 o tipo 400 para proporcionar diferentes combinaciones de resistencia
  • El soporte no tejido permite la fijación con adhesivos termofusibles, epoxi o líquidos
  • Cierre fuerte que se asegura con un cierre a presión audible, verificando el cierre
  • Una alternativa a los tornillos y pernos, este sujetador oculto proporciona un ajuste ceñido y un aspecto estético suave
  • Presenta una buena resistencia a la temperatura de 220°F (104°C), aunque la resistencia a la temperatura puede cambiar según el adhesivo utilizado
  • Adecuado para uso en interiores o exteriores