Motion
65622 SUJETADOR SJ3531 BUCLE S001 BLANCO 2"X50YD  0.15"ESPESOR INGLÉS

3M
65622 FASTENER SJ3531 LOOP S001 WHITE 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo SJ3531, blanco, 2 pulg. x 50 yardas, 2 por caja
Artículo MI #03165085
No. Fabricante 65622 FASTENER SJ3531 LOOP S001 WHITE 2"X50YD 0.15"ENG THICK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
65622 FASTENER SJ3531 LOOP S001 WHITE 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo SJ3531, blanco, 2 pulg. x 50 yardas, 2 por caja
Artículo MI #03165085
No. Fabricante 65622 FASTENER SJ3531 LOOP S001 WHITE 2"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Sólo bucle
  • Número de stock del fabricante
    70070520500
  • Número de Upc del fabricante
    00021200656224
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +90 °F
  • UPC_NO
    00021200656224

Descripción general

Descripción del fabricante
65622 SUJETADOR SJ3531 BUCLE S001 BLANCO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuando se combina con los cierres de gancho 3M™ , este cierre resellable proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres
  • El cierre de lazo de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El adhesivo a base de caucho de alta adherencia ofrece una adherencia rápida, buena resistencia al cizallamiento y se adhiere a una variedad de sustratos, incluidos los plásticos
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 90°F (32°C)
  • Ideal para uso en interiores