Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.4 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Ancho general3 pulg.
- Peso0.102 lb
Detalles
- 3M Número de stock heredado70071027760
- Cantidad del caso216
- ColorAmarillo
- Número de stock del fabricante7010303531
- Número de Upc del fabricante00021200692093
- MaterialPapel
- Cantidad mínima del pedido1
- Número de hojas100
- Número por interior12
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosNotas emergentes
- UPC_NO00021200692093
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- 3 pulg. x 3 pulg., Amarillo canario
- Siempre ahí cuando necesite capturar grandes ideas.
- Notas de estilo acordeón especialmente diseñadas que funcionan en dispensadores Post-it® Pop-up Note.
- La nota adhesiva favorita n.o 1 de Estados Unidos.
- Utilícelo para notas o recordatorios para usted o para otras personas.
- 12 almohadillas/paquete, 100 hojas/almohadilla
- Las notas emergentes Post-it® son reciclables.
- Adhesivo exclusivo diseñado para su uso en papel o en planificadores.
- El documento de Post-it® Notes procede de bosques certificados, renovables y gestionados de forma responsable
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.