Motion
69462 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 8915 TRANSPARENTE 36 MM X 55 M

3M
69462 SCOTCH FILAMENT TAPE 8915 CLEAR 36 MM X 55 M

Scotch® Eliminación limpia de cinta de filamentos 8915, 36 mm x 55 m, 6 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03165317
No. Fabricante 69462 SCOTCH FILAMENT TAPE 8915 CLEAR 36 MM X 55 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
69462 SCOTCH FILAMENT TAPE 8915 CLEAR 36 MM X 55 M

Scotch® Eliminación limpia de cinta de filamentos 8915, 36 mm x 55 m, 6 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03165317
No. Fabricante 69462 SCOTCH FILAMENT TAPE 8915 CLEAR 36 MM X 55 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Resistencia a la tensión
    170 pulg.
  • Grosor
    6 mil
  • Ancho
    1.41 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    65 oz-in
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    3 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200694622
  • UPC_NO
    00021200694622

Descripción general

Descripción del fabricante
69462 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 8915
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta reforzada con filamentos que resiste las muescas, la abrasión y la humedad
  • Diseñado para aplicaciones de retención temporal, como la retención conjunta de piezas de electrodomésticos y otros bienes de consumo durante la fabricación y el envío
  • El adhesivo ofrece una eliminación limpia y resistencia a las manchas en algunos acabados
  • El adhesivo de caucho sintético se adhiere fácilmente a la mayoría de las superficies de cartón, plástico y metal
  • Los filamentos de hilo de vidrio añaden resistencia para el cierre de cajas, la agrupación y mucho más
  • Capaz de soportar condiciones difíciles de envío y manipulación