Motion
71017 CINTA DE ESPUMA DE URETANO 4108 NATURAL 4"X36YD  30.0 MIL

3M
71017 URETHANE FOAM TAPE 4108 NATURAL 4"X36YD 30.0 MIL

3M™ Cinta de espuma de uretano 4108, Natural, 4 pulg. x 36 yardas, 125 mil, 2 rollos por caja
Artículo MI #03165347
No. Fabricante 71017 URETHANE FOAM TAPE 4108 NATURAL 4"X36YD 30.0 MIL
Price$1,132.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
71017 URETHANE FOAM TAPE 4108 NATURAL 4"X36YD 30.0 MIL

3M™ Cinta de espuma de uretano 4108, Natural, 4 pulg. x 36 yardas, 125 mil, 2 rollos por caja
Artículo MI #03165347
No. Fabricante 71017 URETHANE FOAM TAPE 4108 NATURAL 4"X36YD 30.0 MIL
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
Price$1,132.04/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    36 yardas
  • Longitud total
    36 yardas
  • Grosor general
    125 mm
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Vida útil
    18 meses
  • Resistencia a la tensión
    130 psi
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    4 pulg.

Details

  • Aplicación
    Adhesión
  • Material de apoyo
    Poliuretano
  • Color
    Beige
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• El diseño de espuma de celda abierta, natural, firme y de alta densidad, de 0.125 pulg. (3 mm) ayuda a atrapar la humedad, el polvo y los contaminantes • Permite que los vapores de aire o gas pasen para obtener un sellado transpirable • Amortigua el ruido y absorbe la vibración cuando se usa en aplicaciones electrónicas • Excelentes características de amortiguación y alta absorción • Ofrece una alta adherencia rápida inicial a múltiples sustratos • Proporciona una excelente resistencia al cizallamiento y rendimiento a altas temperaturas
  • Número de Upc del fabricante
    00021200710179
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    3M
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
71017 CINTA DE ESPUMA DE URETANO 4108
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El diseño de espuma de celda abierta de alta densidad, firme y natural, de 0.125 pulg. (3 mm) ayuda a atrapar la humedad, el polvo y los contaminantes
  • Permite que los vapores de aire o gas pasen a través de un sello transpirable
  • Amortigua los sonidos y absorbe la vibración cuando se utiliza en aplicaciones electrónicas
  • Excelentes características de amortiguación y alta absorción
  • Ofrece una alta adherencia rápida inicial a múltiples sustratos
  • Proporciona una excelente resistencia al cizallamiento y un rendimiento a altas temperaturas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron