Motion
73217 DISPENSADOR DE CINTA ELÁSTICA ESCOCESA DE H38 36 MM

3M
73217 SCOTCH STRETCHABLE TAPE DISPENSER H38 36 MM

Scotch® Dispensador de cinta elástica H38, 36 mm, 6 por caja
Artículo MI #03165584
No. Fabricante 73217 SCOTCH STRETCHABLE TAPE DISPENSER H38 36 MM
Precio201.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
73217 SCOTCH STRETCHABLE TAPE DISPENSER H38 36 MM

Scotch® Dispensador de cinta elástica H38, 36 mm, 6 por caja
Artículo MI #03165584
No. Fabricante 73217 SCOTCH STRETCHABLE TAPE DISPENSER H38 36 MM
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
Precio201.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho máximo de cinta
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Para usar con
    Cinta elástica 8884 , cinta elástica 8886
  • Número de Upc del fabricante
    00021200732171
  • Cantidad del paquete
    6
  • Cinta incluida
    Cinta no incluida
  • Tipo
    Mano sostenida
  • UPC_NO
    00021200732171

Descripción general

Descripción del fabricante
DISPENSADOR DE CINTA ELÁSTICA 73217 SCOTCH
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Dispensador especialmente diseñado para cintas elásticas Scotch 8884 y 8886
  • Fabricado con materiales duraderos y ligeros para un sellado rápido y fácil
  • Dispensa cinta en un solo movimiento para un empaquetado y agrupamiento efectivos
  • Diseño cómodo que permite estirar fácilmente la cinta
  • El freno de mano permite la aplicación de tensión para aplicaciones de refuerzo, agrupamiento y paletización de cajas ajustadas