Motion
CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 84161 TRANSPARENTE 8681 HS 12"X36YD

3M
84161 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT 12"X36YD

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8681HS, revestimiento transparente sin ranuras, 12 pulg. x 36 yardas, 1 rollo/caja
Artículo MI #03165770
No. Fabricante 84161 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT 12"X36YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
84161 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT 12"X36YD

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8681HS, revestimiento transparente sin ranuras, 12 pulg. x 36 yardas, 1 rollo/caja
Artículo MI #03165770
No. Fabricante 84161 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT 12"X36YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor
    0.014 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Details

  • Fuerza de adhesión
    52 oz-in (pintura acrílica con esmalte), 55 oz-in (ABS), 72 oz-in (aluminio desnudo)
  • Material de apoyo
    Poliuretano
  • Color
    Transparente
  • Número de stock del fabricante
    70006122934
  • Número de Upc del fabricante
    00021200841613
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    00021200841613

Descripción general

Descripción del fabricante
84161 CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 8681
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron