Motion
86230 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO SJ3442 170 NEGRO 1"X50YD  0.16" (4.1 MM)

3M
86230 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3442 170 BLACK 1"X50YD 0.16"(4.1 MM)

3M™ Cierre resellable Dual Lock SJ3442, Negro, 1 pulg. x 50 yd, Tipo 170, 2 por caja
Artículo MI #03165820
No. Fabricante 86230 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3442 170 BLACK 1"X50YD 0.16"(4.1 MM)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86230 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3442 170 BLACK 1"X50YD 0.16"(4.1 MM)

3M™ Cierre resellable Dual Lock SJ3442, Negro, 1 pulg. x 50 yd, Tipo 170, 2 por caja
Artículo MI #03165820
No. Fabricante 86230 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3442 170 BLACK 1"X50YD 0.16"(4.1 MM)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00021200862304
  • UPC_NO
    00021200862304

Descripción general

Descripción del fabricante
86230 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cabezas en forma de seta entrelazadas en negro (170 de densidad de potencia por pulgada cuadrada) que proporcionan una sujeción fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
  • Se acopla con densidades de vástago tipo 250 o tipo 400 para proporcionar diferentes combinaciones de resistencia
  • Espalda no adhesiva para fijación con adhesivos líquidos, epoxi o termofusibles
  • Cierre fuerte que se asegura con un cierre a presión audible, verificando el cierre
  • Una alternativa a los tornillos y pernos, este sujetador oculto proporciona un ajuste ceñido y un aspecto estético suave
  • Presenta una buena resistencia a la temperatura de 220°F (104°C), aunque la resistencia a la temperatura puede cambiar según el adhesivo utilizado
  • Adecuado para uso en interiores o exteriores