Motion
86235 SUJETADOR SJ3522 PLASTIFICACIÓN DE GANCHO S030 NEGRO 5/8"X50YD  0.15"ESPESOR INGLÉS

3M
86235 FASTENER SJ3522 HOOK PLAST RESIS S030 BLACK 5/8"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Cierre de gancho resistente al plastificante SJ3522, Negro, 5/8 pulg. x 50 yardas, 4 por caja
Artículo MI #03165824
No. Fabricante 86235 FASTENER SJ3522 HOOK PLAST RESIS S030 BLACK 5/8"X50YD 0.15"ENG THICK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86235 FASTENER SJ3522 HOOK PLAST RESIS S030 BLACK 5/8"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Cierre de gancho resistente al plastificante SJ3522, Negro, 5/8 pulg. x 50 yardas, 4 por caja
Artículo MI #03165824
No. Fabricante 86235 FASTENER SJ3522 HOOK PLAST RESIS S030 BLACK 5/8"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    5/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Solo gancho
  • Número de stock del fabricante
    70070427904
  • Número de Upc del fabricante
    00021200862359
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +158 °F
  • UPC_NO
    00021200862359

Descripción general

Descripción del fabricante
86235 FASTENER SJ3522 HOOK PLAST RESIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuando se combina con los sujetadores de lazo 3M™ , este sujetador resellable proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres
  • El cierre de gancho de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El adhesivo acrílico resistente al plastificante ofrece una gran resistencia al cizallamiento y se adhiere a una variedad de sustratos, especialmente vinilos flexibles
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 158°F (70°C)
  • Apto para uso en interiores o exteriores

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos