Motion
86243 SUJETADOR SJ3526N GANCHO NEGRO 1"X50YD  0.15"(3.8MM) GROSOR ENG

3M
86243 FASTENER SJ3526N HOOK BLACK 1"X50YD 0.15"(3.8MM) ENG THICK

3M™ Cierre de gancho SJ3526N, Negro, 1 pulg. x 50 yardas, 3 por caja
Artículo MI #03165831
No. Fabricante 86243 FASTENER SJ3526N HOOK BLACK 1"X50YD 0.15"(3.8MM) ENG THICK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86243 FASTENER SJ3526N HOOK BLACK 1"X50YD 0.15"(3.8MM) ENG THICK

3M™ Cierre de gancho SJ3526N, Negro, 1 pulg. x 50 yardas, 3 por caja
Artículo MI #03165831
No. Fabricante 86243 FASTENER SJ3526N HOOK BLACK 1"X50YD 0.15"(3.8MM) ENG THICK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Solo gancho
  • Número de stock del fabricante
    70070969863
  • Número de Upc del fabricante
    00021200862434
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +120 °F
  • UPC_NO
    00021200862434

Descripción general

Descripción del fabricante
86243 SUJETADOR SJ3526N GANCHO NEGRO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuando se combina con los sujetadores de lazo 3M™ , este sujetador resellable proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres
  • El cierre de gancho de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El adhesivo a base de caucho de alto rendimiento ofrece una adherencia rápida, una muy buena resistencia al cizallamiento y se une a una variedad de sustratos, incluidos los plásticos
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 120°F (49°C)
  • Ideal para uso en interiores

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos