Motion
86244 SUJETADOR SJ3526N GANCHO BLANCO 1"X50YD  0.15"(3.8 MM) GROSOR ENG

3M
86244 FASTENER SJ3526N HOOK WHITE 1"X50YD 0.15"(3.8 MM) ENG THICK

3M™ Tornillo de gancho SJ3526N, blanco, 1 pulg. x 50 yd, 3 por caja
Artículo MI #03165832
No. Fabricante 86244 FASTENER SJ3526N HOOK WHITE 1"X50YD 0.15"(3.8 MM) ENG THICK
Precio424.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86244 FASTENER SJ3526N HOOK WHITE 1"X50YD 0.15"(3.8 MM) ENG THICK

3M™ Tornillo de gancho SJ3526N, blanco, 1 pulg. x 50 yd, 3 por caja
Artículo MI #03165832
No. Fabricante 86244 FASTENER SJ3526N HOOK WHITE 1"X50YD 0.15"(3.8 MM) ENG THICK

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio424.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Solo gancho
  • Número de stock del fabricante
    70070970036
  • Número de Upc del fabricante
    00021200862441
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +120 °F
  • UPC_NO
    00021200862441

Descripción general

Descripción del fabricante
86244 SUJETADOR SJ3526N GANCHO BLANCO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuando se combina con los sujetadores de lazo 3M™ , este sujetador resellable proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres
  • El cierre de gancho de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El adhesivo a base de caucho de alto rendimiento ofrece una adherencia rápida, una muy buena resistencia al cizallamiento y se une a una variedad de sustratos, incluidos los plásticos
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 120°F (49°C)
  • Ideal para uso en interiores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos