Motion
86250 SUJETADOR SJ3527N BUCLE BLANCO 5/8"X50YD  0.15"(3.8 MM) GROSOR ENG

3M
86250 FASTENER SJ3527N LOOP WHITE 5/8"X50YD 0.15"(3.8 MM) ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo SJ3527N, blanco, 5/8 pulg. x 50 yardas, 4 por caja
Artículo MI #03165835
No. Fabricante 86250 FASTENER SJ3527N LOOP WHITE 5/8"X50YD 0.15"(3.8 MM) ENG THICK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86250 FASTENER SJ3527N LOOP WHITE 5/8"X50YD 0.15"(3.8 MM) ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo SJ3527N, blanco, 5/8 pulg. x 50 yardas, 4 por caja
Artículo MI #03165835
No. Fabricante 86250 FASTENER SJ3527N LOOP WHITE 5/8"X50YD 0.15"(3.8 MM) ENG THICK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    5/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Sólo bucle
  • Número de stock del fabricante
    70070970101
  • Número de Upc del fabricante
    00021200862502
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +120 °F
  • UPC_NO
    00021200862502

Descripción general

Descripción del fabricante
86250 CIERRE SJ3527N BUCLE BLANCO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuando se combina con los cierres de gancho 3M™ , este cierre resellable proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres
  • El cierre de lazo de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El adhesivo a base de caucho de alto rendimiento ofrece una adherencia rápida, una muy buena resistencia al cizallamiento y se une a una variedad de sustratos, incluidos los plásticos
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 120°F (49°C)
  • Ideal para uso en interiores