Motion
86251 SUJETADOR SJ3527N BUCLE BEIGE 1"X50YD  0.15"ESPESOR INGLÉS

3M
86251 FASTENER SJ3527N LOOP BEIGE 1"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo SJ3527N, beige, 1 pulg. x 50 yd, 3 por caja
Artículo MI #03165836
No. Fabricante 86251 FASTENER SJ3527N LOOP BEIGE 1"X50YD 0.15"ENG THICK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86251 FASTENER SJ3527N LOOP BEIGE 1"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo SJ3527N, beige, 1 pulg. x 50 yd, 3 por caja
Artículo MI #03165836
No. Fabricante 86251 FASTENER SJ3527N LOOP BEIGE 1"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Beige
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Sólo bucle
  • Número de stock del fabricante
    70070969848
  • Número de Upc del fabricante
    00021200862519
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +120 °F
  • UPC_NO
    00021200862519

Descripción general

Descripción del fabricante
86251 CIERRE SJ3527N BUCLE BEIGE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuando se combina con los cierres de gancho 3M™ , este cierre resellable proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres
  • El cierre de lazo de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El adhesivo a base de caucho de alto rendimiento ofrece una adherencia rápida, una muy buena resistencia al cizallamiento y se une a una variedad de sustratos, incluidos los plásticos
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 120°F (49°C)
  • Ideal para uso en interiores

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos