Motion
86262 SUJETADOR SJ3532N GANCHO S001 BLANCO 2"X50YD  0.15"ESPESOR INGLÉS

3M
86262 FASTENER SJ3532N HOOK S001 WHITE 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de gancho SJ3532N, blanco, 2 pulg. x 50 yardas, 2 por caja
Artículo MI #03165900
No. Fabricante 86262 FASTENER SJ3532N HOOK S001 WHITE 2"X50YD 0.15"ENG THICK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86262 FASTENER SJ3532N HOOK S001 WHITE 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de gancho SJ3532N, blanco, 2 pulg. x 50 yardas, 2 por caja
Artículo MI #03165900
No. Fabricante 86262 FASTENER SJ3532N HOOK S001 WHITE 2"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Solo gancho
  • Número de stock del fabricante
    70070969228
  • Número de Upc del fabricante
    00021200862625
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +100 °F
  • UPC_NO
    00021200862625

Descripción general

Descripción del fabricante
86262 SUJETADOR SJ3532N GANCHO S001 BLANCO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuando se combina con los sujetadores de lazo 3M™ , este sujetador resellable proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres
  • El cierre de gancho de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El adhesivo a base de caucho de media adherencia ofrece una adherencia rápida, buena resistencia al cizallamiento y se adhiere a una variedad de sustratos, incluidos los plásticos
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 120°F (49°C)
  • Ideal para uso en interiores