Motion
86268 SUJETADOR SJ3533N BUCLE S030 NEGRO 2"X50YD  0.15"ESPESOR INGLÉS

3M
86268 FASTENER SJ3533N LOOP S030 BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo SJ3533N, negro, 2 pulg. x 50 yardas, 2 por caja
Artículo MI #03165906
No. Fabricante 86268 FASTENER SJ3533N LOOP S030 BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86268 FASTENER SJ3533N LOOP S030 BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo SJ3533N, negro, 2 pulg. x 50 yardas, 2 por caja
Artículo MI #03165906
No. Fabricante 86268 FASTENER SJ3533N LOOP S030 BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Sólo bucle
  • Número de stock del fabricante
    70070969285
  • Número de Upc del fabricante
    00021200862687
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +100 °F
  • UPC_NO
    00021200862687

Descripción general

Descripción del fabricante
86268 SUJETADOR SJ3533N BUCLE S030 NEGRO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuando se combina con los cierres de gancho 3M™ , este cierre resellable proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres
  • El cierre de lazo de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El adhesivo a base de caucho de media adherencia ofrece una adherencia rápida, buena resistencia al cizallamiento y se adhiere a una variedad de sustratos, incluidos los plásticos
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 120°F (49°C)
  • Ideal para uso en interiores