Motion
86276 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO SJ3541 400 NEGRO 1/2"X50YD  0.23"(5.8 MM

3M
86276 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3541 400 BLACK 1/2"X50YD 0.23"(5.8 MM

3M™ Cierre resellable Dual Lock SJ3541, Negro, 1/2 pulg. x 50 yardas, Tipo 400, 4 por caja
Artículo MI #03165908
No. Fabricante 86276 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3541 400 BLACK 1/2"X50YD 0.23"(5.8 MM
Precio362.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86276 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3541 400 BLACK 1/2"X50YD 0.23"(5.8 MM

3M™ Cierre resellable Dual Lock SJ3541, Negro, 1/2 pulg. x 50 yardas, Tipo 400, 4 por caja
Artículo MI #03165908
No. Fabricante 86276 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3541 400 BLACK 1/2"X50YD 0.23"(5.8 MM
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
Precio362.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Gancho de champiñones
  • Número de stock del fabricante
    70070428324
  • Número de Upc del fabricante
    00021200862762
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +120 °F
  • UPC_NO
    00021200862762

Descripción general

Descripción del fabricante
86276 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cabezas en forma de seta entrelazadas en negro (400 de densidad de potencia por pulgada cuadrada) que proporcionan una sujeción fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
  • Se acopla con densidades de vástago tipo 170 y tipo 250 para proporcionar diferentes combinaciones de resistencia
  • El adhesivo sintético a base de caucho se adhiere bien a una variedad de sustratos, incluidos plásticos de baja energía superficial como polietileno y polipropileno
  • Cierre fuerte que se asegura con un cierre a presión audible, verificando el cierre
  • Una alternativa a los tornillos y pernos, este sujetador oculto proporciona un ajuste ceñido y un aspecto estético suave
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 120°F (49°C)
  • Ideal para uso en interiores