Motion
86281 SUJETADOR RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO SJ3560 250 TRANSPARENTE 3/4"X50YD  0.23"(5.8 MM

3M
86281 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3560 250 CLEAR 3/4"X50YD 0.23"(5.8 MM

3M™ Fijador resellable Dual Lock SJ3560, Transparente, 3/4 pulg. x 50 yardas, Tipo 250, 2 por caja
Artículo MI #03165911
No. Fabricante 86281 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3560 250 CLEAR 3/4"X50YD 0.23"(5.8 MM
Precio866.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86281 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3560 250 CLEAR 3/4"X50YD 0.23"(5.8 MM

3M™ Fijador resellable Dual Lock SJ3560, Transparente, 3/4 pulg. x 50 yardas, Tipo 250, 2 por caja
Artículo MI #03165911
No. Fabricante 86281 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3560 250 CLEAR 3/4"X50YD 0.23"(5.8 MM
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
Precio866.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Gancho de champiñones
  • Número de stock del fabricante
    70070428373
  • Número de Upc del fabricante
    00021200862816
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +220 °F
  • UPC_NO
    00021200862816

Descripción general

Descripción del fabricante
86281 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cabezas transparentes entrelazadas en forma de seta (250 de densidad de vástago por pulgada cuadrada) que proporcionan una fijación fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
  • Se acopla con densidades de vástago tipo 170, tipo 250 o tipo 400 para proporcionar diferentes combinaciones de resistencia
  • La cinta transparente acrílica se adhiere bien a una variedad de sustratos, incluidos metales, vidrio y plásticos como acrílicos, policarbonato y ABS
  • Cierre fuerte que se asegura con un cierre a presión audible, verificando el cierre
  • Una alternativa a los tornillos y pernos, este sujetador oculto proporciona un ajuste ceñido y un aspecto estético suave
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 220°F (104°C)
  • Ideal para uso en interiores y exteriores