Motion
CINTA 86293 VHB 4929 NEGRA 1/4"X72YD  25.0 MIL

3M
86293 VHB TAPE 4929 BLACK 1/4"X72YD 25.0 MIL

Cinta adhesiva de espuma de doble cara VHB℮
Artículo MI #03165919
No. Fabricante 86293 VHB TAPE 4929 BLACK 1/4"X72YD 25.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86293 VHB TAPE 4929 BLACK 1/4"X72YD 25.0 MIL

Cinta adhesiva de espuma de doble cara VHB℮
Artículo MI #03165919
No. Fabricante 86293 VHB TAPE 4929 BLACK 1/4"X72YD 25.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Longitud total
    72 yardas
  • Grosor general
    25 mm
  • Ancho general
    0.25 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    160 lb/pulg2
  • Grosor
    0.025 pulg.
  • Ancho
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicación
    Adhesión
  • Material de apoyo
    Espuma acrílica
  • Color
    Negro
  • Número de stock del fabricante
    7010333578
  • Número de Upc del fabricante
    00021200862939
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200862939

Descripción general

Descripción del fabricante
86293 CINTA VHB 4929 NEGRO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Negro, 0.6 mm ( 0.025 pulg.), adhesivo de uso general y núcleo de espuma acrílica firme
  • Eliminar taladrado, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza asociada
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes