Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 yardas
- Ancho1/2 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Retardante de llamaNo retardante de llama
- FormatoRollo
- Tipo de ganchoGancho de champiñones
- Número de stock del fabricante70006131083
- Número de Upc del fabricante00021200863479
- Temperatura máxima de funcionamiento+120 °F
- UPC_NO00021200863479
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Cabezas en forma de seta entrelazadas en negro (170 de densidad de potencia por pulgada cuadrada) que proporcionan una sujeción fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
- Se acopla con densidades de vástago tipo 250 y tipo 400 para proporcionar diferentes combinaciones de resistencia
- El adhesivo sintético a base de caucho se adhiere bien a una variedad de sustratos, incluidos plásticos de baja energía superficial como polietileno y polipropileno
- Cierre fuerte que se asegura con un cierre a presión audible, verificando el cierre
- Una alternativa a los tornillos y pernos, este sujetador oculto proporciona un ajuste ceñido y un aspecto estético suave
- Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 120°F (49°C)
- Ideal para uso en interiores
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.