Motion
86366 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO SJ3441 400 NEGRO 1/2"X50YD  0.16"(4.1 MM

3M
86366 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3441 400 BLACK 1/2"X50YD 0.16"(4.1 MM

3M™ Cierre resellable Dual Lock SJ3441, Negro, 1/2 pulg. x 50 yardas, Tipo 400, 4 por caja
Artículo MI #03165941
No. Fabricante 86366 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3441 400 BLACK 1/2"X50YD 0.16"(4.1 MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86366 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3441 400 BLACK 1/2"X50YD 0.16"(4.1 MM

3M™ Cierre resellable Dual Lock SJ3441, Negro, 1/2 pulg. x 50 yardas, Tipo 400, 4 por caja
Artículo MI #03165941
No. Fabricante 86366 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3441 400 BLACK 1/2"X50YD 0.16"(4.1 MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00021200863660
  • UPC_NO
    00021200863660

Descripción general

Descripción del fabricante
86366 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cabezas en forma de seta entrelazadas en negro (400 de densidad de potencia por pulgada cuadrada) que proporcionan una sujeción fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
  • Se acopla con densidades de vástago tipo 170 o tipo 250 para proporcionar diferentes combinaciones de resistencia
  • Espalda no adhesiva para fijación con adhesivos líquidos, epoxi o termofusibles
  • Cierre fuerte que se asegura con un cierre a presión audible, verificando el cierre
  • Una alternativa a los tornillos y pernos, este sujetador oculto proporciona un ajuste ceñido y un aspecto estético suave
  • Presenta una buena resistencia a la temperatura de 220°F (104°C), aunque la resistencia a la temperatura puede cambiar según el adhesivo utilizado
  • Adecuado para uso en interiores o exteriores