Motion
86368 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO SJ3441 400 NEGRO 2"X50YD  0.16" (4.1 MM)

3M
86368 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3441 400 BLACK 2"X50YD 0.16"(4.1 MM)

3M™ Fijador resellable Dual Lock SJ3441, Negro, 2 pulg. x 50 yardas, Tipo 400, 1 por caja
Artículo MI #03165942
No. Fabricante 86368 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3441 400 BLACK 2"X50YD 0.16"(4.1 MM)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86368 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3441 400 BLACK 2"X50YD 0.16"(4.1 MM)

3M™ Fijador resellable Dual Lock SJ3441, Negro, 2 pulg. x 50 yardas, Tipo 400, 1 por caja
Artículo MI #03165942
No. Fabricante 86368 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3441 400 BLACK 2"X50YD 0.16"(4.1 MM)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00021200863684
  • UPC_NO
    00021200863684

Descripción general

Descripción del fabricante
86368 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cabezas en forma de seta entrelazadas en negro (400 de densidad de potencia por pulgada cuadrada) que proporcionan una sujeción fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
  • Se acopla con densidades de vástago tipo 170 o tipo 250 para proporcionar diferentes combinaciones de resistencia
  • Espalda no adhesiva para fijación con adhesivos líquidos, epoxi o termofusibles
  • Cierre fuerte que se asegura con un cierre a presión audible, verificando el cierre
  • Una alternativa a los tornillos y pernos, este sujetador oculto proporciona un ajuste ceñido y un aspecto estético suave
  • Presenta una buena resistencia a la temperatura de 220°F (104°C), aunque la resistencia a la temperatura puede cambiar según el adhesivo utilizado
  • Adecuado para uso en interiores o exteriores

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos