Motion
86376 SUJETADOR SJ3419FR RESISTENCIA DE LLAMA DE GANCHO S030 NEGRO 1-1/2"X50YD  0.15"

3M
86376 FASTENER SJ3419FR HOOK FLAME RESIS S030 BLACK 1-1/2"X50YD 0.15"ENG TH

3M™ Cierre de gancho resistente a las llamas SJ3419FR, Negro, 1 1/2 pulg. x 50 yd, 8 por caja
Artículo MI #03165947
No. Fabricante 86376 FASTENER SJ3419FR HOOK FLAME RESIS S030 BLACK 1-1/2"X50YD 0.15"ENG TH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86376 FASTENER SJ3419FR HOOK FLAME RESIS S030 BLACK 1-1/2"X50YD 0.15"ENG TH

3M™ Cierre de gancho resistente a las llamas SJ3419FR, Negro, 1 1/2 pulg. x 50 yd, 8 por caja
Artículo MI #03165947
No. Fabricante 86376 FASTENER SJ3419FR HOOK FLAME RESIS S030 BLACK 1-1/2"X50YD 0.15"ENG TH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    Retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Solo gancho
  • Número de stock del fabricante
    70070428878
  • Número de Upc del fabricante
    00021200863769
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    00021200863769

Descripción general

Descripción del fabricante
86376 SUJETADOR SJ3419FR RESISTENCIA DE LLAMA DE GANCHO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Este cierre de gancho resellable resistente a las llamas proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres para una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El cierre de lazo de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • Ningún adhesivo o revestimiento permite la fijación cosiendo o con adhesivos líquidos o termofusibles
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 200°F (93°C)
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a las llamas